text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Terrajas de roscar DIN 223 HSS-G M 18


Article number U1005.180.001
Diseño Troquel de corte de rosca
Diámetro exterior (mm) 45
Tipo de rosca Métrico
Tamaño de rosca (métrico) 18
Rosca de paso (mm) 2.5
Material de corte HSS
Marca Fabory
Packed per 1

Specifications

Diseño Troquel de corte de rosca
Diámetro exterior (mm) 45
Tipo de rosca Métrico
Tamaño de rosca (métrico) 18
Rosca de paso (mm) 2.5
Material de corte HSS
Marca Fabory
Peso por pieza (g) 95
Codigo SA 8207403000
Type Round Die

Article numbers

Article number U1005.180.001
EAN 8715494450850
UBB 240202490415
UNSPSC 27110000
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.