Cojinete roscado
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
Mecanizado
Neumático & hidráulico
Productos de seguridad
Productos químicos y cintas
Búsqueda rápida
X
Búsqueda
restaurar
Inicio
Mecanizado
Roscar
Cojinete roscado
U1009.160.125
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
Fabory Terrajas de roscar DIN 223 HSS-G M 16X1,25
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
U1009.160.125
Diseño
Troquel de corte de rosca
Diámetro exterior (mm)
45
Altura
14
Tipo de rosca
MF
Tamaño de rosca (métrico)
16
Rosca de paso (mm)
1.25
Material de corte
Otro
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Troquel de corte de rosca
Diámetro exterior (mm)
45
Altura
14
Tipo de rosca
MF
Tamaño de rosca (métrico)
16
Rosca de paso (mm)
1.25
Material de corte
Otro
Marca
Fabory
Peso por pieza (g)
27.83
Codigo SA
8207403000
Type
Round Die
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
U1009.160.125
UBB
240202495208
UNSPSC
27110000