Tools
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
Roscar
Cojinete roscado
U1009.120.100
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
Fabory Terrajas de roscar DIN 223 HSS-G M 12X1,00
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
U1009.120.100
Diseño
Troquel de corte de rosca
Diámetro exterior (mm)
38
Tipo de rosca
MF
Tamaño de rosca (métrico)
12
Rosca de paso (mm)
1
Material de corte
HSS
Marca
Fabory
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Troquel de corte de rosca
Diámetro exterior (mm)
38
Tipo de rosca
MF
Tamaño de rosca (métrico)
12
Rosca de paso (mm)
1
Material de corte
HSS
Marca
Fabory
Peso por pieza (g)
1.47
Type
Round Die
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
U1009.120.100
EAN
8715494450942
UBB
240202494052
UNSPSC
27110000