Tools
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
Roscar
Cojinete roscado
U1005.100.001
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
Fabory Terrajas de roscar DIN 223 HSS-G M 10
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
U1005.100.001
Diseño
Troquel de corte de rosca
Diámetro exterior (mm)
30
Tipo de rosca
Métrico
Tamaño de rosca (métrico)
10
Rosca de paso (mm)
1.5
Material de corte
HSS
Marca
Fabory
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Troquel de corte de rosca
Diámetro exterior (mm)
30
Tipo de rosca
Métrico
Tamaño de rosca (métrico)
10
Rosca de paso (mm)
1.5
Material de corte
HSS
Marca
Fabory
Peso por pieza (g)
46
Codigo SA
8207403000
Type
Round Die
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
U1005.100.001
EAN
8715494450805
UBB
240202489938
UNSPSC
27110000