text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Terrajas de roscar DIN 223 HSS-G 9/16


Artículo No. U1029.142.001
Diseño Troquel de corte de rosca
Diámetro exterior (mm) 38
Altura 14
Tipo de rosca UNC
Número de dientes por pulgada 12
Material de corte Otro
Tamaño de rosca (pulgadas) 9/16 pulgadas
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Troquel de corte de rosca
Diámetro exterior (mm) 38
Altura 14
Tipo de rosca UNC
Número de dientes por pulgada 12
Material de corte Otro
Tamaño de rosca (pulgadas) 9/16 pulgadas
Marca Fabory
Peso por pieza (g) 75
Type Round Die

Números de artículo

Artículo No. U1029.142.001
UBB 240202503795
UNSPSC 27110000
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.