text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Terrajas de roscar DIN 223 HSS-G 7/16


for general use non abrasive material up to 800 N/mm² unalloyed and low alloyed steel

Artículo No. U1029.111.001
Diseño Troquel de corte de rosca
Diámetro exterior (mm) 30
Altura 11
Tipo de rosca UNC
Número de dientes por pulgada 14
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Troquel de corte de rosca
Diámetro exterior (mm) 30
Altura 11
Tipo de rosca UNC
Número de dientes por pulgada 14
Material de corte Otro
Tamaño de rosca (pulgadas) 7/16 pulgadas
Marca Fabory

Descripción

For general use in non abrasive material up to 800N/mm², unalloyed and low alloyed steel.

Números de artículo

Artículo No. U1029.111.001
UBB 240202503530
UNSPSC 27110000
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.