text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Terrajas de roscar DIN 223 HSS-G 5/8


Artículo No. U1037.158.001
Diseño Troquel de corte de rosca
Diámetro exterior (mm) 45
Tipo de rosca UNF
Número de dientes por pulgada 18
Material de corte HSS
Tamaño de rosca (pulgadas) 5/8 de pulgada
Marca Fabory
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Troquel de corte de rosca
Diámetro exterior (mm) 45
Tipo de rosca UNF
Número de dientes por pulgada 18
Material de corte HSS
Tamaño de rosca (pulgadas) 5/8 de pulgada
Marca Fabory
Peso por pieza (g) 120
Type Round Die

Números de artículo

Artículo No. U1037.158.001
UBB 240202506764
UNSPSC 27110000
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.