text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Terrajas de roscar DIN 223 HSS-G 3/32


Artículo No. U1087.024.001
Diseño Troquel de corte de rosca
Diámetro exterior (mm) 16
Altura 5
Tipo de rosca BSW
Número de dientes por pulgada 48
Material de corte Otro
Tamaño de rosca (pulgadas) Otro
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Troquel de corte de rosca
Diámetro exterior (mm) 16
Altura 5
Tipo de rosca BSW
Número de dientes por pulgada 48
Material de corte Otro
Tamaño de rosca (pulgadas) Otro
Marca Fabory
Peso por pieza (g) 5
Codigo SA 8207403000
Type Round Die

Números de artículo

Artículo No. U1087.024.001
UBB 240202508745
UNSPSC 27110000
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.