text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Terrajas de roscar DIN 223 HSS-G 3/16


Artículo No. U1095.047.001
Diseño Troquel de corte de rosca
Diámetro exterior (mm) 10
Altura 7
Tipo de rosca BSF
Número de dientes por pulgada 32
Material de corte Otro
Tamaño de rosca (pulgadas) 3/16 pulgadas
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Troquel de corte de rosca
Diámetro exterior (mm) 10
Altura 7
Tipo de rosca BSF
Número de dientes por pulgada 32
Material de corte Otro
Tamaño de rosca (pulgadas) 3/16 pulgadas
Marca Fabory
Peso por pieza (g) 6
Type Round Die

Números de artículo

Artículo No. U1095.047.001
UBB 240202511046
UNSPSC 27110000
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.