Cojinete roscado
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
Roscar
Cojinete roscado
U1087.508.001
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
Fabory Terrajas de roscar DIN 223 HSS-G 2.IN.
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
U1087.508.001
Diseño
Troquel de corte de rosca
Diámetro exterior (mm)
90
Altura
36
Tipo de rosca
BSW
Número de dientes por pulgada
4.5
Material de corte
Otro
Tamaño de rosca (pulgadas)
2 inch
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Troquel de corte de rosca
Diámetro exterior (mm)
90
Altura
36
Tipo de rosca
BSW
Número de dientes por pulgada
4.5
Material de corte
Otro
Tamaño de rosca (pulgadas)
2 inch
Marca
Fabory
Peso por pieza (g)
1000
Type
Round Die
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
U1087.508.001
UBB
240202510964
UNSPSC
27110000