Tools
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
Mecanizado
Neumático & hidráulico
Productos de seguridad
Productos químicos y cintas
Búsqueda rápida
X
Búsqueda
restaurar
Inicio
Mecanizado
Roscar
Cojinete roscado
U1029.412.001
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
Fabory Terrajas de roscar DIN 223 HSS-G 1.5/8
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
U1029.412.001
Diseño
Troquel de corte de rosca
Diámetro exterior (mm)
75
Altura
30
Tipo de rosca
UNC
Número de dientes por pulgada
5
Material de corte
Otro
Tamaño de rosca (pulgadas)
1 5/8 pulgadas
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Troquel de corte de rosca
Diámetro exterior (mm)
75
Altura
30
Tipo de rosca
UNC
Número de dientes por pulgada
5
Material de corte
Otro
Tamaño de rosca (pulgadas)
1 5/8 pulgadas
Marca
Fabory
Peso por pieza (g)
850
Codigo SA
8207403000
Type
Round Die
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
U1029.412.001
UBB
240202504785
UNSPSC
27110000