text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Terrajas de roscar DIN 223 HSS-G 1.3/4


Artículo No. U1087.444.001
Diseño Troquel de corte de rosca
Diámetro exterior (mm) 90
Altura 36
Tipo de rosca BSW
Número de dientes por pulgada 5
Material de corte Otro
Tamaño de rosca (pulgadas) 1 3/4 pulgada
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Troquel de corte de rosca
Diámetro exterior (mm) 90
Altura 36
Tipo de rosca BSW
Número de dientes por pulgada 5
Material de corte Otro
Tamaño de rosca (pulgadas) 1 3/4 pulgada
Marca Fabory
Peso por pieza (g) 1050
Type Round Die

Números de artículo

Artículo No. U1087.444.001
UBB 240202510709
UNSPSC 27110000
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.