Tools
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
Roscar
Cojinete roscado
U1095.127.001
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
Fabory Terrajas de roscar DIN 223 HSS-G 1/2
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
U1095.127.001
Diseño
Troquel de corte de rosca
Diámetro exterior (mm)
27
Tipo de rosca
BSF
Tamaño de rosca (métrico)
12.7
Número de dientes por pulgada
16
Material de corte
HSS
Tamaño de rosca (pulgadas)
1/2 pulgada
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Troquel de corte de rosca
Diámetro exterior (mm)
27
Tipo de rosca
BSF
Tamaño de rosca (métrico)
12.7
Número de dientes por pulgada
16
Material de corte
HSS
Tamaño de rosca (pulgadas)
1/2 pulgada
Marca
Fabory
Peso por pieza (g)
75
Type
Round Die
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
U1095.127.001
UBB
240202511533
UNSPSC
27110000