Tools
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
Roscar
Cojinete roscado
U1037.381.001
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
Fabory Terrajas de roscar DIN 223 HSS-G 1.1/2 65X18
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
U1037.381.001
Diseño
Troquel de corte de rosca
Diámetro exterior (mm)
65
Altura
18
Tipo de rosca
UNF
Número de dientes por pulgada
12
Material de corte
Otro
Tamaño de rosca (pulgadas)
1 1/2 pulgada
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Troquel de corte de rosca
Diámetro exterior (mm)
65
Altura
18
Tipo de rosca
UNF
Número de dientes por pulgada
12
Material de corte
Otro
Tamaño de rosca (pulgadas)
1 1/2 pulgada
Marca
Fabory
Peso por pieza (g)
250
Type
Round Die
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
U1037.381.001
UBB
240202507598
UNSPSC
27110000