Tools
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
Roscar
Cojinete roscado
U1029.381.002
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
Fabory Terrajas de roscar DIN 223 HSS-G 1.1/2 (75X30)
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
U1029.381.002
Diseño
Troquel de corte de rosca
Diámetro exterior (mm)
75
Altura
30
Tipo de rosca
UNC
Número de dientes por pulgada
6
Material de corte
Otro
Tamaño de rosca (pulgadas)
1 1/2 pulgada
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Troquel de corte de rosca
Diámetro exterior (mm)
75
Altura
30
Tipo de rosca
UNC
Número de dientes por pulgada
6
Material de corte
Otro
Tamaño de rosca (pulgadas)
1 1/2 pulgada
Marca
Fabory
Peso por pieza (g)
760
Type
Round Die
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
U1029.381.002
UBB
240202504603
UNSPSC
27110000