Cojinete roscado
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
Roscar
Cojinete roscado
U1115.180.001
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
Fabory Terrajas de roscar DIN 223 HSS-E M 18
Añadir catálogo
/ precio por
-
Incl. IVA
Artículo No.
U1115.180.001
Diseño
Troquel de corte de rosca
Diámetro exterior (mm)
45
Altura
18
Tipo de rosca
Métrico
Tamaño de rosca (métrico)
18
Rosca de paso (mm)
2.5
Material de corte
HSS-E
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Troquel de corte de rosca
Diámetro exterior (mm)
45
Altura
18
Tipo de rosca
Métrico
Tamaño de rosca (métrico)
18
Rosca de paso (mm)
2.5
Material de corte
HSS-E
Marca
Fabory
Peso por pieza (g)
95
Codigo SA
8207403000
Type
Round Die
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
U1115.180.001
UBB
240203295466
UNSPSC
27110000