text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Terrajas de roscar DIN 223 HSS-E M 12


Advantages: high cutting ability easy cut uninterrupted swarf flow in direction of feed prevents jaming of swarf Application: abrasive material up to 1.200 N/mm² stainless steel (stainless steel) and for general use

Artículo No. U1115.120.001
Diseño Troquel de corte de rosca
Diámetro exterior (mm) 38
Altura 14
Tipo de rosca Métrico
Tamaño de rosca (métrico) 12
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Troquel de corte de rosca
Diámetro exterior (mm) 38
Altura 14
Tipo de rosca Métrico
Tamaño de rosca (métrico) 12
Rosca de paso (mm) 1.75
Material de corte HSS-E
Marca Fabory

Descripción

For abrasive material up to 1200 N/mm², INOX (stainless steel) and general use.Benefit:- high cutting ability and reduction of torque- uninterrupted swarf flow in direction of feed- prevents jaming of swarf

Números de artículo

Artículo No. U1115.120.001
UBB 240203295128
UNSPSC 27110000
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.