text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory RATIOLINE Twist Drill Bit 15.5mm HSS 13mm Cylindrical Shank 178mm


Artículo No. 9K193436
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Diámetro del eje (mm) 13
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 120
Adecuado para acero inoxidable No
Con taladro central No
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 178
Taladro de diámetro (mm) 15.5
Diámetro del eje (mm) 13
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 120
Adecuado para acero inoxidable No
Con taladro central No
Adecuado para plástico
Adecuado para acero No
Apto para hormigón No
Adecuado para cerámica No
Adecuada para hierro fundido No
Apto para madera No
Apto para metales no férricos
Apto para piedra No
Apto para vidrio No
Broca de doble cara No
Eje enchufable con extremo plano No
Material de corte HSS
Ángulo de punta (°) 118
Forma de la caña Cilíndrico
Dirección de corte Derecha
Adecuada para escariado
Con canal de refrigeración No
Adecuado para azulejos No
Broca espiral
Con cierre rápido No
Marca Fabory approved vendor
Model RATIOLINE
Type Twist Drill Bit

Números de artículo

Artículo No. 9K193436
UBB 500719650458
UNSPSC 31390000
Artículo del fabricante nr 333131550
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.