text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Macho de roscar manual 3 Finisher DIN 352 HSS-G M 9


Artículo No. U0603.090.001
Diseño Machos de roscar manual
Longitud de rosca (mm) 22
Longitud total (mm) 63
Diámetro del eje (mm) 6
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 22
Rosca de paso (mm) 1.25
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Machos de roscar manual
Longitud de rosca (mm) 22
Longitud total (mm) 63
Diámetro del eje (mm) 6
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 22
Rosca de paso (mm) 1.25
Tamaño de rosca 9
Adecuado para agujeros ciegos
Adecuado para acero inoxidable No
Material de corte Otro
Con canal de refrigeración No
Identificación del anillo de color Ninguno
Llave cuadrada (mm) 5.5
Rosca a izquierdas No
Marca Fabory
Peso por pieza (g) 6
Type Hand Tap

Números de artículo

Artículo No. U0603.090.001
UBB 240203320371
UNSPSC 23241615
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.