Machos de roscar manuales
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
Roscar
Machos de roscar manuales
U0603
U0603.070.001
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
Fabory Macho de roscar manual 3 Finisher DIN 352 HSS-G M 7
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
Diseño
Machos de roscar manual
Longitud de rosca (mm)
19
Longitud total (mm)
50
Diámetro del eje (mm)
6
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
19
Rosca de paso (mm)
1
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Variantes de productos
Descargas
Related products
Especificaciones
Diseño
Machos de roscar manual
Longitud de rosca (mm)
19
Longitud total (mm)
50
Diámetro del eje (mm)
6
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
19
Rosca de paso (mm)
1
Tamaño de rosca
7
Adecuado para agujeros ciegos
Sí
Adecuado para acero inoxidable
No
Material de corte
Otro
Con canal de refrigeración
No
Identificación del anillo de color
Ninguno
Llave cuadrada (mm)
4.9
Rosca a izquierdas
No
Marca
Fabory
Peso por pieza (g)
3
Codigo SA
Ver
Type
Hand Tap
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
U0603.070.001
UBB
240203320298
UNSPSC
23241615
Descargar como PDF
Imprimir
Para este producto no hay documentos disponibles para descargar
Productos ({0})
Mostrar todas las variantes
Artículo No.
Su Artículo No.
Especificaciones
Stock
Precio neto
Precio por
Cantidad
 
Stock
Precio neto
Regístrate
Anterior
No se encontraron resultados para este filtro.
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.
Mis catálogos
Pre definido
Ir a mis catálogos
Continuar ordenando