Machos de roscar manuales
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
Roscar
Machos de roscar manuales
U0603.060.001
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
Fabory Macho de roscar manual 3 Finisher DIN 352 HSS-G M 6
Añadir catálogo
/ precio por
-
Incl. IVA
Artículo No.
U0603.060.001
Diseño
Machos de roscar manual
Longitud de rosca (mm)
19
Longitud total (mm)
50
Diámetro del eje (mm)
6
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
19
Rosca de paso (mm)
1
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Machos de roscar manual
Longitud de rosca (mm)
19
Longitud total (mm)
50
Diámetro del eje (mm)
6
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
19
Rosca de paso (mm)
1
Tamaño de rosca
6
Adecuado para agujeros ciegos
Sí
Adecuado para acero inoxidable
No
Material de corte
Otro
Con canal de refrigeración
No
Identificación del anillo de color
Ninguno
Llave cuadrada (mm)
4.9
Rosca a izquierdas
No
Marca
Fabory
Peso por pieza (g)
3
Type
Finisher Hand Tap
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
U0603.060.001
UBB
240202464279
UNSPSC
23241615