Machos de roscar manuales
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
Mecanizado
Neumático & hidráulico
Productos de seguridad
Productos químicos y cintas
Búsqueda rápida
X
Búsqueda
restaurar
Inicio
Mecanizado
Roscar
Machos de roscar manuales
U0603.020.001
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
Fabory Macho de roscar manual 3 Finisher DIN 352 HSS-G M 2
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
U0603.020.001
Diseño
Machos de roscar manual
Longitud de rosca (mm)
8
Longitud total (mm)
36
Diámetro del eje (mm)
2.8
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
8
Rosca de paso (mm)
0.4
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Machos de roscar manual
Longitud de rosca (mm)
8
Longitud total (mm)
36
Diámetro del eje (mm)
2.8
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
8
Rosca de paso (mm)
0.4
Tamaño de rosca
2
Adecuado para agujeros ciegos
Sí
Adecuado para acero inoxidable
No
Material de corte
Otro
Con canal de refrigeración
No
Identificación del anillo de color
Ninguno
Llave cuadrada (mm)
2.1
Rosca a izquierdas
No
Marca
Fabory
Peso por pieza (g)
130
Codigo SA
8207401000
Type
Finisher Hand Tap
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
U0603.020.001
UBB
240203319308
UNSPSC
23241615