text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Macho de roscar manual 3 Finisher DIN 352 HSS-G M 18


for general use non abrasive material up to 900 N/mm² unalloyed and low alloyed steel for through and blind holes for thread cutting by hand

Artículo No. U0603.180.001
Diseño Machos de roscar manual
Longitud de rosca (mm) 40
Longitud total (mm) 95
Diámetro del eje (mm) 14
Tipo de rosca Métrico
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Machos de roscar manual
Longitud de rosca (mm) 40
Longitud total (mm) 95
Diámetro del eje (mm) 14
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 40
Rosca de paso (mm) 2.5
Adecuado para agujeros ciegos
Material de corte Otro
Llave cuadrada (mm) 11
Marca Fabory

Descripción

Finisher, 2-3 Threads Lead. For general use in non abrasive material up to 900N/mm², unalloyed and low alloyed steel.For thread cutting by hand.

Números de artículo

Artículo No. U0603.180.001
UBB 240203320785
UNSPSC 23241615
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.