text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Macho de roscar manual 2 Intermediate  DIN 352 HSS-G M 64


Article number U0602.640.001
Diseño Machos de roscar manual
Longitud de rosca (mm) 90
Longitud total (mm) 220
Diámetro del eje (mm) 50
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 90
Rosca de paso (mm) 6
Packed per 1

Specifications

Diseño Machos de roscar manual
Longitud de rosca (mm) 90
Longitud total (mm) 220
Diámetro del eje (mm) 50
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 90
Rosca de paso (mm) 6
Tamaño de rosca 64
Adecuado para agujeros ciegos
Adecuado para acero inoxidable No
Material de corte Otro
Con canal de refrigeración No
Identificación del anillo de color Ninguno
Llave cuadrada (mm) 39
Rosca a izquierdas No
Marca Fabory
Peso por pieza (g) 1083
Codigo SA 8207401000
Type Hand Tap

Article numbers

Article number U0602.640.001
UBB 240203318490
UNSPSC 23241615
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.