text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Macho de roscar manual 2 Intermediate  DIN 352 HSS-G M 52


Artículo No. U0602.520.001
Diseño Machos de roscar manual
Longitud de rosca (mm) 75
Longitud total (mm) 180
Diámetro del eje (mm) 40
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 75
Rosca de paso (mm) 5
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Machos de roscar manual
Longitud de rosca (mm) 75
Longitud total (mm) 180
Diámetro del eje (mm) 40
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 75
Rosca de paso (mm) 5
Tamaño de rosca 52
Adecuado para agujeros ciegos
Adecuado para acero inoxidable No
Material de corte Otro
Con canal de refrigeración No
Identificación del anillo de color Ninguno
Llave cuadrada (mm) 32
Rosca a izquierdas No
Marca Fabory
Peso por pieza (g) 600
Codigo SA 8207401000
Type Hand Tap

Números de artículo

Artículo No. U0602.520.001
UBB 240203318151
UNSPSC 23241615
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.