text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Macho de roscar manual 2 Intermediate  DIN 352 HSS-G M 18


Artikelnummer U0602.180.001
Diseño Machos de roscar manual
Longitud de rosca (mm) 40
Longitud total (mm) 95
Diámetro del eje (mm) 14
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 40
Rosca de paso (mm) 2.5
Verpakt per 1

Specificaties

Diseño Machos de roscar manual
Longitud de rosca (mm) 40
Longitud total (mm) 95
Diámetro del eje (mm) 14
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 40
Rosca de paso (mm) 2.5
Tamaño de rosca 18
Adecuado para agujeros ciegos
Adecuado para acero inoxidable No
Material de corte Otro
Con canal de refrigeración No
Identificación del anillo de color Ninguno
Llave cuadrada (mm) 12
Rosca a izquierdas No
Marca Fabory
Peso por pieza (g) 750
Codigo SA 8207401000
Type Intermediate Hand Tap

Artikelnummers

Artikelnummer U0602.180.001
UBB 240203316908
UNSPSC 23241615
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.