Machos de roscar manuales
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
Roscar
Machos de roscar manuales
U0601.110.001
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
Fabory Macho de roscar manual 1 Rougher DIN 352 HSS-G M 11
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
U0601.110.001
Diseño
Machos de roscar manual
Longitud de rosca (mm)
24
Longitud total (mm)
70
Diámetro del eje (mm)
8
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
24
Rosca de paso (mm)
1.5
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Machos de roscar manual
Longitud de rosca (mm)
24
Longitud total (mm)
70
Diámetro del eje (mm)
8
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
24
Rosca de paso (mm)
1.5
Tamaño de rosca
11
Adecuado para agujeros ciegos
Sí
Adecuado para acero inoxidable
No
Material de corte
Otro
Con canal de refrigeración
No
Identificación del anillo de color
Ninguno
Llave cuadrada (mm)
6.2
Rosca a izquierdas
No
Marca
Fabory
Peso por pieza (g)
9
Código de producto
8207401000
Type
Hand Tap
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
U0601.110.001
UBB
240203312949
UNSPSC
23241615