18-06-2014
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
Roscar
Machos de máquina
U0760.080.001
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
Fabory Macho de roscar de máquina Short ISO 529 N/A HSS-G M 8
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
U0760.080.001
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
22
Longitud total (mm)
72
Diámetro del eje (mm)
8
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
22
Rosca de paso (mm)
1.25
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
22
Longitud total (mm)
72
Diámetro del eje (mm)
8
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
22
Rosca de paso (mm)
1.25
Tamaño de rosca
8
Adecuado para agujeros ciegos
No
Adecuado para acero inoxidable
No
Material de corte
Otro
Con canal de refrigeración
No
Identificación del anillo de color
Ninguno
Llave cuadrada (mm)
6.3
Rosca a izquierdas
No
Marca
Fabory
Peso por pieza (g)
30
Type
Machine Tap
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
U0760.080.001
EAN
8715494179058
UBB
240203256922
UNSPSC
23241615