text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Macho de roscar de máquina Short ISO 529 N/A HSS-G M 18


Artículo No. U0760.180.001
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 37
Longitud total (mm) 112
Diámetro del eje (mm) 14
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 37
Rosca de paso (mm) 2.5
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 37
Longitud total (mm) 112
Diámetro del eje (mm) 14
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 37
Rosca de paso (mm) 2.5
Tamaño de rosca 18
Adecuado para agujeros ciegos No
Adecuado para acero inoxidable No
Material de corte Otro
Con canal de refrigeración No
Identificación del anillo de color Ninguno
Llave cuadrada (mm) 11.2
Rosca a izquierdas No
Marca Fabory
Peso por pieza (g) 34
Type Machine Tap

Números de artículo

Artículo No. U0760.180.001
UBB 240203257599
UNSPSC 23241615
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.