text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Macho de roscar de máquina piloted N/A HSS-G Tr22X5


Cod Articol U0928.220.005
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 155
Longitud total (mm) 235
Diámetro del eje (mm) 16
Tipo de rosca Otro
Longitud de corte (mm) 155
Rosca de paso (mm) 5
Ambalat la 1

Specificații

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 155
Longitud total (mm) 235
Diámetro del eje (mm) 16
Tipo de rosca Otro
Longitud de corte (mm) 155
Rosca de paso (mm) 5
Tamaño de rosca 22
Adecuado para agujeros ciegos No
Adecuado para acero inoxidable No
Material de corte Otro
Con canal de refrigeración No
Identificación del anillo de color Ninguno
Llave cuadrada (mm) 12
Rosca a izquierdas No
Marca Fabory
Peso por pieza (g) 400
Código de producto 8207401000
Type Machine Tap

Numerele articolelor

Cod Articol U0928.220.005
UBB 240203299187
UNSPSC 23241615
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.