text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Macho de roscar de máquina piloted N/A HSS-G Tr20X4


Artículo No. U0928.200.004
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 124
Longitud total (mm) 200
Diámetro del eje (mm) 14
Tipo de rosca Otro
Longitud de corte (mm) 124
Rosca de paso (mm) 4
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 124
Longitud total (mm) 200
Diámetro del eje (mm) 14
Tipo de rosca Otro
Longitud de corte (mm) 124
Rosca de paso (mm) 4
Tamaño de rosca 20
Adecuado para agujeros ciegos No
Adecuado para acero inoxidable No
Material de corte Otro
Con canal de refrigeración No
Identificación del anillo de color Ninguno
Llave cuadrada (mm) 11
Rosca a izquierdas No
Marca Fabory
Peso por pieza (g) 16.5
Type Machine Tap

Números de artículo

Artículo No. U0928.200.004
UBB 240203299005
UNSPSC 23241615
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.