Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
Roscar
Machos de máquina
U0928.140.004
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
Fabory Macho de roscar de máquina piloted N/A HSS-G Tr14X4
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
U0928.140.004
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
112
Longitud total (mm)
170
Diámetro del eje (mm)
10
Tipo de rosca
Otro
Longitud de corte (mm)
112
Rosca de paso (mm)
4
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
112
Longitud total (mm)
170
Diámetro del eje (mm)
10
Tipo de rosca
Otro
Longitud de corte (mm)
112
Rosca de paso (mm)
4
Tamaño de rosca
14
Adecuado para agujeros ciegos
No
Adecuado para acero inoxidable
No
Material de corte
Otro
Con canal de refrigeración
No
Identificación del anillo de color
Verde
Llave cuadrada (mm)
8
Rosca a izquierdas
No
Marca
Fabory
Peso por pieza (g)
2.5
Type
Machine Tap
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
U0928.140.004
UBB
240203298767
UNSPSC
23241615