text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Macho de roscar de máquina piloted N/A HSS-G Tr14X3


Artículo No. U0928.140.003
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 85
Longitud total (mm) 140
Diámetro del eje (mm) 10
Tipo de rosca Otro
Longitud de corte (mm) 85
Rosca de paso (mm) 3
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 85
Longitud total (mm) 140
Diámetro del eje (mm) 10
Tipo de rosca Otro
Longitud de corte (mm) 85
Rosca de paso (mm) 3
Tamaño de rosca 14
Adecuado para agujeros ciegos No
Adecuado para acero inoxidable No
Material de corte Otro
Con canal de refrigeración No
Identificación del anillo de color Azul
Llave cuadrada (mm) 8
Rosca a izquierdas No
Marca Fabory
Peso por pieza (g) 397.5
Type Machine Tap

Números de artículo

Artículo No. U0928.140.003
UBB 240203298684
UNSPSC 23241615
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.