text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Macho de roscar de máquina N/A HSS-E M 5


Artículo No. U0945.050.001
Diseño Machos de roscar manual
Longitud de rosca (mm) 20
Longitud total (mm) 71
Diámetro del eje (mm) 18
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 20
Rosca de paso (mm) 0.8
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Machos de roscar manual
Longitud de rosca (mm) 20
Longitud total (mm) 71
Diámetro del eje (mm) 18
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 20
Rosca de paso (mm) 0.8
Tamaño de rosca 5
Adecuado para agujeros ciegos No
Adecuado para acero inoxidable No
Material de corte HSS-E
Con canal de refrigeración No
Identificación del anillo de color Ninguno
Llave cuadrada (mm) 3.8
Rosca a izquierdas No
Marca Fabory
Peso por pieza (g) 6
Type Machine Tap

Descripción

The Combined Tap enables the user to produce the tapping drill hole and the through thread in one operation without any tool changing. The tool incorporates a twist drill before the thread-tapping part. It is possible with this tool to produce through threads up to a maximum threaded depth of 2 x D. The Combined Tap is suitable for universal use in materials of medium mechanical strenght: non-alloyed and alloyed steel sorts up to 600 N/mm2, malleable cast iron, nodulized graphite cast iron, copper, brass, aluminium, aluminium-magnesium and zinc alloys, red bronze, electron metal, pressure-cast zinc. It is sensible to use this tool on machines possesing an RPM switchover facility for drilling and tapping. The feed rate must be adapted to the particular operation required - drilling or tapping. Tapping chucks with pressure compensation may not be used.

Números de artículo

Artículo No. U0945.050.001
UBB 240203251717
UNSPSC 23241615
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.