Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
Roscar
Machos de máquina
U0945.100.001
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
Fabory Macho de roscar de máquina N/A HSS-E M 10
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
U0945.100.001
Diseño
Machos de roscar manual
Longitud de rosca (mm)
30
Longitud total (mm)
106
Diámetro del eje (mm)
31
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
30
Rosca de paso (mm)
1.5
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Machos de roscar manual
Longitud de rosca (mm)
30
Longitud total (mm)
106
Diámetro del eje (mm)
31
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
30
Rosca de paso (mm)
1.5
Tamaño de rosca
10
Adecuado para agujeros ciegos
No
Adecuado para acero inoxidable
No
Material de corte
HSS-E
Con canal de refrigeración
No
Identificación del anillo de color
Ninguno
Llave cuadrada (mm)
8
Rosca a izquierdas
No
Marca
Fabory
Peso por pieza (g)
37
Type
Machine Tap
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
The Combined Tap enables the user to produce the tapping drill hole and the through thread in one operation without any tool changing. The tool incorporates a twist drill before the thread-tapping part. It is possible with this tool to produce through threads up to a maximum threaded depth of 2 x D. The Combined Tap is suitable for universal use in materials of medium mechanical strenght: non-alloyed and alloyed steel sorts up to 600 N/mm2, malleable cast iron, nodulized graphite cast iron, copper, brass, aluminium, aluminium-magnesium and zinc alloys, red bronze, electron metal, pressure-cast zinc. It is sensible to use this tool on machines possesing an RPM switchover facility for drilling and tapping. The feed rate must be adapted to the particular operation required - drilling or tapping. Tapping chucks with pressure compensation may not be used.
Números de artículo
Artículo No.
U0945.100.001
UBB
240203252053
UNSPSC
23241615