text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Macho de roscar de máquina Left DIN 371 N/A HSS-E M 6


Artículo No. U0853.060.001
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 19
Longitud total (mm) 80
Diámetro del eje (mm) 6
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 19
Rosca de paso (mm) 1
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 19
Longitud total (mm) 80
Diámetro del eje (mm) 6
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 19
Rosca de paso (mm) 1
Adecuado para agujeros ciegos
Material de corte HSS-E
Llave cuadrada (mm) 4.9
Rosca a izquierdas
Marca Fabory

Números de artículo

Artículo No. U0853.060.001
UBB 240203282829
UNSPSC 23241615
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.