Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
Mecanizado
Neumático & hidráulico
Productos de seguridad
Productos químicos y cintas
Búsqueda rápida
X
Búsqueda
restaurar
Inicio
Mecanizado
Roscar
Machos de máquina
U0737.254.001
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
Fabory Macho de roscar de máquina DIN 5156 N/A HSS-E 1 Inch
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
U0737.254.001
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
30
Longitud total (mm)
160
Diámetro del eje (mm)
25
Tipo de rosca
Otro
Longitud de corte (mm)
30
Adecuado para agujeros ciegos
Sí
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
30
Longitud total (mm)
160
Diámetro del eje (mm)
25
Tipo de rosca
Otro
Longitud de corte (mm)
30
Adecuado para agujeros ciegos
Sí
Adecuado para acero inoxidable
No
Material de corte
HSS-E
Rosca por pulgada
11
Con canal de refrigeración
No
Identificación del anillo de color
Azul
Llave cuadrada (mm)
20
Rosca a izquierdas
No
Tamaño de rosca (pulgadas)
1 pulgada
Marca
Fabory
Peso por pieza (g)
4
Codigo SA
8207401000
Type
Machine Tap
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
U0737.254.001
UBB
240203238532
UNSPSC
23241615