text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Macho de roscar de máquina DIN 5156 N/A HSS-E 1.3/8


Cikkszám U0789.349.001
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 32
Longitud total (mm) 180
Diámetro del eje (mm) 36
Tipo de rosca Otro
Longitud de corte (mm) 32
Adecuado para agujeros ciegos
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 32
Longitud total (mm) 180
Diámetro del eje (mm) 36
Tipo de rosca Otro
Longitud de corte (mm) 32
Adecuado para agujeros ciegos
Adecuado para acero inoxidable No
Material de corte HSS-E
Rosca por pulgada 11
Con canal de refrigeración No
Identificación del anillo de color Ninguno
Llave cuadrada (mm) 29
Rosca a izquierdas No
Tamaño de rosca (pulgadas) Otro
Marca Fabory
Peso por pieza (g) 2
Codigo SA 8207401000
Type Machine Tap

Cikkszámok

Cikkszám U0789.349.001
UBB 240203244068
UNSPSC 23241615
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.