text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Fabory Tarod de mașină DIN 5156 N/A HSS-E 1.1/4


Numer artykułu U0737.317.001
Design Tarod de mașină
Longitud de rosca (mm) 30
Lungime totală (mm) 170
Diámetro del eje (mm) 32
Tip de filet Alte
Lungime de tăiere (mm) 30
Adecuado para agujeros ciegos
Pakowane po 1

Specyfikacje

Design Tarod de mașină
Longitud de rosca (mm) 30
Lungime totală (mm) 170
Diámetro del eje (mm) 32
Tip de filet Alte
Lungime de tăiere (mm) 30
Adecuado para agujeros ciegos
Potrivit pentru oțel inoxidabil Nu
Material de tăiere HSS-E
Rosca por pulgada 11
Cu canal de răcire Nu
Identificarea inelului de culoare Albastru
Pătrat cheie (mm) 24
Filet stângaci Nu
Dimensiunea filetului (inch) 1 1/4 inch
Marca Fabory
Greutate pe bucată (g) 8.64
Codul mărfurilor 8207401000
Type Machine Tap

Numery artykułów

Numer artykułu U0737.317.001
UBB 240203238797
UNSPSC 23241615
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.