text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Macho de roscar de máquina DIN 5156 N/A HSS-E 1.1/2


Artículo No. U0789.381.001
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 32
Longitud total (mm) 190
Diámetro del eje (mm) 36
Tipo de rosca Otro
Longitud de corte (mm) 32
Adecuado para agujeros ciegos
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 32
Longitud total (mm) 190
Diámetro del eje (mm) 36
Tipo de rosca Otro
Longitud de corte (mm) 32
Adecuado para agujeros ciegos
Adecuado para acero inoxidable No
Material de corte HSS-E
Rosca por pulgada 11
Con canal de refrigeración No
Identificación del anillo de color Ninguno
Llave cuadrada (mm) 29
Rosca a izquierdas No
Tamaño de rosca (pulgadas) 1 1/2 pulgada
Marca Fabory
Peso por pieza (g) 3
Codigo SA 8207401000
Type Machine Tap

Números de artículo

Artículo No. U0789.381.001
UBB 240203244142
UNSPSC 23241615
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.