text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

Fabory Macho de roscar de máquina DIN 376 N/A HSS-E M 6


Numer artykułu U0705.060.001
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 19
Longitud total (mm) 80
Diámetro del eje (mm) 4.5
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 19
Rosca de paso (mm) 1
Pakowane po 1

Specyfikacje

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 19
Longitud total (mm) 80
Diámetro del eje (mm) 4.5
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 19
Rosca de paso (mm) 1
Tamaño de rosca 6
Adecuado para agujeros ciegos No
Adecuado para acero inoxidable No
Material de corte HSS-E
Con canal de refrigeración No
Identificación del anillo de color Ninguno
Llave cuadrada (mm) 3.4
Rosca a izquierdas No
Marca Fabory
Peso por pieza (g) 3.99
Codigo SA 8207401000
Type Machine Tap

Numery artykułów

Numer artykułu U0705.060.001
EAN 8715494342834
UBB 240203276805
UNSPSC 23241615
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.