text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în perioada 18.04.2025– 21.04.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim sărbători fericite

Fabory Tarod de mașină DIN 376 N/A HSS-E M 52


Cod Articol U0706.520.001
Design Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm) 70
Lungime totală (mm) 250
Diametrul arborelui (mm) 40
Tip de filet Metric
Lungime de tăiere (mm) 70
Pasul filetat (mm) 5
Ambalat la 1

Specificații

Design Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm) 70
Lungime totală (mm) 250
Diametrul arborelui (mm) 40
Tip de filet Metric
Lungime de tăiere (mm) 70
Pasul filetat (mm) 5
Dimensiunea filetului 52
Potrivit pentru găuri oarbe Da
Potrivit pentru oțel inoxidabil Nu
Material de tăiere HSS-E
Cu canal de răcire Nu
Identificarea inelului de culoare Verde
Pătrat cheie (mm) 32
Filet stângaci Nu
Marca Fabory
Greutate pe bucată (g) 2300
Codul mărfurilor 8207401000
Type Machine Tap

Numerele articolelor

Cod Articol U0706.520.001
UBB 240203281185
UNSPSC 23241615
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.