Kurt
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
Roscar
Machos de máquina
U0705.030.001
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
Fabory Macho de roscar de máquina DIN 376 N/A HSS-E M 3
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
U0705.030.001
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
11
Longitud total (mm)
56
Diámetro del eje (mm)
2.2
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
11
Rosca de paso (mm)
0.5
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
11
Longitud total (mm)
56
Diámetro del eje (mm)
2.2
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
11
Rosca de paso (mm)
0.5
Tamaño de rosca
3
Adecuado para agujeros ciegos
No
Adecuado para acero inoxidable
No
Material de corte
HSS-E
Con canal de refrigeración
No
Identificación del anillo de color
Ninguno
Llave cuadrada (mm)
1.8
Rosca a izquierdas
No
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
U0705.030.001
EAN
8715494188739
UBB
240203276565
UNSPSC
23241615