text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Macho de roscar de máquina DIN 376 N/A HSS-E M 27


Artículo No. U0706.270.001
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 38
Longitud total (mm) 160
Diámetro del eje (mm) 20
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 38
Rosca de paso (mm) 3
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 38
Longitud total (mm) 160
Diámetro del eje (mm) 20
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 38
Rosca de paso (mm) 3
Tamaño de rosca 27
Adecuado para agujeros ciegos
Adecuado para acero inoxidable No
Material de corte HSS-E
Con canal de refrigeración No
Identificación del anillo de color Azul
Llave cuadrada (mm) 16
Rosca a izquierdas No
Marca Fabory
Type Machine Tap

Números de artículo

Artículo No. U0706.270.001
UBB 240203280351
UNSPSC 23241615
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.