Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
U0721
U0721.180.001
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
Fabory Macho de roscar de máquina DIN 376 N/A HSS-E M 18
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
34
Longitud total (mm)
125
Diámetro del eje (mm)
14
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
34
Rosca de paso (mm)
2.5
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Variantes de productos
Descargas
Productos relacionados
Especificaciones
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
34
Longitud total (mm)
125
Diámetro del eje (mm)
14
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
34
Rosca de paso (mm)
2.5
Tamaño de rosca
18
Adecuado para agujeros ciegos
No
Adecuado para acero inoxidable
No
Material de corte
HSS-E
Con canal de refrigeración
No
Identificación del anillo de color
Verde
Llave cuadrada (mm)
11
Rosca a izquierdas
No
Marca
Fabory
Peso por pieza (g)
127
Codigo SA
Ver
Type
Machine Tap
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
U0721.180.001
UBB
240202487205
UNSPSC
23241615
Descargar como PDF
Imprimir
Para este producto no hay documentos disponibles para descargar.
Productos ({0})
Mostrar todas las variantes
Artículo No.
Su Artículo No.
Especificaciones
Stock
Precio neto
Precio por
Cantidad
 
Stock
Precio neto
Regístrate
Anterior
No se encontraron resultados para este filtro.