text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Macho de roscar de máquina DIN 376 N/A HSS-E M 18


for general use non abrasive material up to 900 N/mm² unalloyed and low alloyed steel for through holes

Artículo No. U0705.180.001
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 34
Longitud total (mm) 125
Diámetro del eje (mm) 14
Tipo de rosca Métrico
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 34
Longitud total (mm) 125
Diámetro del eje (mm) 14
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 34
Rosca de paso (mm) 2.5
Material de corte HSS-E
Llave cuadrada (mm) 11
Marca Fabory

Descripción

For general use in non abrasive material up to 900N/mm², unalloyed and low alloyed steel

Números de artículo

Artículo No. U0705.180.001
UBB 240203277480
UNSPSC 23241615
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.