Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
U0721.160.001
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
Fabory Macho de roscar de máquina DIN 376 N/A HSS-E M 16
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
U0721.160.001
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
32
Longitud total (mm)
110
Diámetro del eje (mm)
12
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
32
Rosca de paso (mm)
2
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
32
Longitud total (mm)
110
Diámetro del eje (mm)
12
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
32
Rosca de paso (mm)
2
Tamaño de rosca
16
Adecuado para agujeros ciegos
No
Adecuado para acero inoxidable
No
Material de corte
HSS-E
Con canal de refrigeración
No
Identificación del anillo de color
Verde
Llave cuadrada (mm)
9
Rosca a izquierdas
No
Marca
Fabory
Peso por pieza (g)
87
Type
Machine Tap
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
U0721.160.001
UBB
240202487122
UNSPSC
23241615