text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Fabory Macho de roscar de máquina DIN 374 N/A HSS-E M 48X1,50


Numer artykułu U0731.480.150
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 32
Longitud total (mm) 190
Diámetro del eje (mm) 36
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 32
Rosca de paso (mm) 1.5
Pakowane po 1

Specyfikacje

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 32
Longitud total (mm) 190
Diámetro del eje (mm) 36
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 32
Rosca de paso (mm) 1.5
Tamaño de rosca 48
Adecuado para agujeros ciegos
Adecuado para acero inoxidable No
Material de corte HSS-E
Con canal de refrigeración No
Identificación del anillo de color Ninguno
Llave cuadrada (mm) 29
Rosca a izquierdas No
Marca Fabory
Peso por pieza (g) 85
Codigo SA 8207401000
Type Machine Tap

Numery artykułów

Numer artykułu U0731.480.150
UBB 240203236148
UNSPSC 23241615
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.