Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
Roscar
Machos de máquina
U0730.100.125
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
Fabory Macho de roscar de máquina DIN 374 N/A HSS-E M 10X1,25
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
U0730.100.125
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
24
Longitud total (mm)
100
Diámetro del eje (mm)
7
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
24
Rosca de paso (mm)
1.25
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
24
Longitud total (mm)
100
Diámetro del eje (mm)
7
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
24
Rosca de paso (mm)
1.25
Tamaño de rosca
10
Adecuado para agujeros ciegos
No
Adecuado para acero inoxidable
No
Material de corte
HSS-E
Con canal de refrigeración
No
Identificación del anillo de color
Ninguno
Llave cuadrada (mm)
5.5
Rosca a izquierdas
No
Marca
Fabory
Peso por pieza (g)
41
Type
Machine Tap
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
U0730.100.125
UBB
240203285897
UNSPSC
23241615