text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Macho de roscar de máquina DIN 374 N/A HSS-E M 10X1,00


for general use non abrasive material up to 900 N/mm² unalloyed and low alloyed steel for through and blind holes

Artículo No. U0731.100.100
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 20
Longitud total (mm) 90
Diámetro del eje (mm) 7
Tipo de rosca Métrico
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 20
Longitud total (mm) 90
Diámetro del eje (mm) 7
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 20
Rosca de paso (mm) 1
Tamaño de rosca 10
Adecuado para agujeros ciegos
Adecuado para acero inoxidable No
Material de corte HSS-E
Con canal de refrigeración No
Identificación del anillo de color Ninguno
Llave cuadrada (mm) 5.5
Rosca a izquierdas No
Marca Fabory
Peso por pieza (g) 32
Type Machine Tap

Descripción

for general use non abrasive material up to 900 N/mm² unalloyed and low alloyed steel for through and blind holes

Números de artículo

Artículo No. U0731.100.100
EAN 8715494178853
UBB 240203232428
UNSPSC 23241615
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.